詳細表示

このページのURL:

品番 : EA928CA-12A

品名 : 480mm 水切りワイパー用スペアゴム

エッジの効いた柔らかなゴムが清掃面の水分を除水

仕様

メーカー テラモト 型番 CL-319-148-0
材質 クロロプレンゴム(ネオプレン) 入数 1個
ゴム幅サイズ 480mm 重量 50g
ゴムの厚み 約9mm
EA928CA-12用替ゴム
カラーキャップは付属していません。
追加説明
カタログ価格

570 (税抜)/ 627 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 30

(2026/07/31 17:22現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2375ページ
ウェブカタログ画像
  • ゴムの種類

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top