詳細表示

このページのURL:

品番 : EA928CA-32

品名 : 300mm 水切りワイパー

仕様

メーカー テラモト 型番 CL-509-030-0
ワイパー幅(mm) 300 材質 フレーム:ABS樹脂、先ゴム:合成ゴム
重量(g) 123 全長(mm) 156
窓そうじ用(水切り)
塩ビ不使用
スペアはありません。
ビルの窓清掃にも使用されている業務用(プロ用)ゴムを採用。
追加説明
カタログ価格

925 円(税抜)/ 1,018 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 7

(2026/11/02 02:17現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 2394ページ
バリエーション一覧
EA928CA-32 300mm 水切りワイパー
EA928CA-33 400mm 水切りワイパー
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top