品番 : EA928CA-7A
品名 : 900mm 水切りワイパーヘッド(2本)
仕様
| サイズ | 900mm | ゴムの厚み | 約10mm |
|---|---|---|---|
| 材質 | スチール、ゴム | 入数 | 2本 |
| 水切りワイパー(EA928CA-7、-7S)用 スペアヘッド | |||
| ねじ止め式 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,370 円(税抜)/ 5,907 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 7 (2026/07/31 16:29現在) |
||||
| 商品入数 | 2 | 販売単位 | 組 | ||
| カタログページ | 2387ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA928CA-7S : 900mm 水切りワイパー(1本) |
| 本体 | EA928CA-7 : 900mm 水切りワイパー(5本) |
ウェブカタログ画像
拡大
