品番 : EA928CA-7S
品名 : 900mm 水切りワイパー(1本)
仕様
| サイズ | 900mm | 全長 | 1390mm |
|---|---|---|---|
| 重量 | 1300g | 材質 | ヘッド:鉄・合成ゴム 柄:コーティングパイプ |
| 入数 | 1本 | ||
| 水洗いした玄関や床面をスッキリ水切りします。 | |||
| ねじ止め式 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,610 円(税抜)/ 3,971 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/04/09 11:35現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 2387ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA928CA-5 450mm 水切りワイパー(5本) |
| EA928CA-5S 450mm 水切りワイパー(1本) |
| EA928CA-6 600mm 水切りワイパー(5本) |
| EA928CA-6S 600mm 水切りワイパー(1本) |
| EA928CA-7 900mm 水切りワイパー(5本) |
| EA928CA-7S 900mm 水切りワイパー(1本) |
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA928CA-7A : 900mm 水切りワイパーヘッド(2本) |
ウェブカタログ画像
拡大
