詳細表示

このページのURL:

品番 : EA928CB-18

品名 : 205mm ミニほうき [PP]

仕様

穂先幅 100mm 毛丈 86mm
全長 205mm 厚み 15mm
材質 柄、毛先:ポリプロピレン
テーブル、机のお掃除に
追加説明
カタログ価格

270 (税抜)/ 297 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 17

(2026/07/31 17:13現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2382ページ
バリエーション一覧
EA928CB-18 205mm ミニほうき [PP]
EA928CB-19 205mm ミニほうき [パーム]
ウェブカタログ画像
  • ※EA928CB-19の使用イメージです。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top