詳細表示

このページのURL:

品番 : EA928CC-12S

品名 : 180x1130mm デッキブラシ(スチールワイヤー)

仕様

全長 約1130mm ブラシ幅(W) 165mm
ブラシ幅(D) 50mm 毛丈 35mm
重量 約610g/本 入数 1本
材質 ヘッド:スチール線
柄:天然竹
追加説明 ●EA928CC-12の1本売りの仕様です。(2010/12/16 1038)
カタログ価格

2,250 円(税抜)/ 2,475 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/11/11 05:35現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 2388ページ

代替品

EA928CC-12
  • 品番

    EA928CC-12

  • コメント

    1本 輸送費が高くつくため

バリエーション一覧
EA928CC-12 180x1130mm デッキブラシ(スチールワイヤー/3本)
EA928CC-12S 180x1130mm デッキブラシ(スチールワイヤー)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top