品番 : EA928CC-13S
品名 : 180x1130mm デッキブラシ(ステンレスワイヤー)
仕様
| 全長 | 約1130mm | ブラシ幅(W) | 165mm |
|---|---|---|---|
| ブラシ幅(D) | 50mm | 毛丈 | 35mm |
| 重量 | 約600g/本 | 入数 | 1本 |
| 材質 | ヘッド:ステンレス線 柄:天然竹 |
| 追加説明 |
●EA928CC-13の1本売り仕様です。(2010/12/16 1038) |
|---|
| カタログ価格 |
2,770 円(税抜)/ 3,047 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 9 (2026/11/11 05:25現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 2388ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA928CC-13 180x1130mm デッキブラシ(ステンレスワイヤー/3本) |
| EA928CC-13S 180x1130mm デッキブラシ(ステンレスワイヤー) |
ウェブカタログ画像
拡大
