品番 : EA928CC-14SA
品名 : 300x1175mm デッキブラシ
仕様
| 全長 | 約1,175mm | ブラシ幅 | 300×55mm |
|---|---|---|---|
| 毛丈 | 36mm | 重量 | 405g |
| 入数 | 1本 | 材質 | 柄:木柄(PVCコーティング)、 毛:ポリプロピレン |
| 通水型 | |||
| ホースをつないで水洗いができます。 | |||
| ホース内径φ14mm適応 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,760 円(税抜)/ 1,936 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/11/04 01:11現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 2388ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA928CC-14A 300x1175mm デッキブラシ(5本) |
| EA928CC-14SA 300x1175mm デッキブラシ |
ウェブカタログ画像
拡大
