品番 : EA928CC-165S
品名 : 680-1100/670mm 竹ホウキ・細(ジョイント式/3本)
仕様
| 穂丈(mm) | 約670 | 全長(mm) | 680~1100 |
|---|---|---|---|
| 入数 | 3本 | 仕様 | 竹箒 |
| 材質 | 熊手:竹、PP 柄:スチール、PP |
重量 | 熊手:約350g 柄:300g |
| 伸縮2段階 | |||
| ジョイント式 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
8,800 円(税抜)/ 9,680 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/03/17 22:04現在) |
||||
| 商品入数 | 3 | 販売単位 | St | ||
| カタログページ | 2482ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA928CC-165S 680-1100/670mm 竹ホウキ・細(ジョイント式/3本) |
| EA928CC-166S 680-1100/670mm 竹ホウキ・太(ジョイント式/3本) |
| その他関連 | |
|---|---|
| セット商品 | EA650RD-11 : 熊手・竹ほうき用柄(ジョイント式) |
| セット商品 | EA928CC-161 : 竹ほうき スペア(ジョイント式) |
ウェブカタログ画像
拡大

画像はEA928CC-166Sです。