品番 : EA928CC-21SA
品名 : 220mm フラットデッキブラシ(1本)
柄が自在に動く!狭い隙間でも入り込んでキレイに磨けるデッキブラシ
仕様
| メーカー | テラモト | 型番 | CL-745-020-0 |
|---|---|---|---|
| ブラシ(mm) | 220×90 | 毛丈(mm) | 35 |
| 全長(mm) | 1324 | 重量(g) | 460 |
| 材質 | 毛・頭・グリップ:ポリプロピレン 柄:φ22.2アルミパイプ |
入数 | 1本 |
| 柄が自在に動くので、狭い隙間には縦方向に、低い場所には柄を寝かせてフラットにと、お掃除の幅がグンと広がります。 | |||
| 床面に対して柄を水平にでき、今まで届かなかったところにも届きます。 | |||
| 最適なヘッドポジションで効果的なお掃除ができます。 | |||
| 超斜め植毛 大きく張り出したブラシが、隅々まで汚れを掻き取ります。 また、ヘッド部分で周囲を傷つけることもありません。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,380 円(税抜)/ 3,718 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/02/05 03:39現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 2389ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA928CC-21SA 220mm フラットデッキブラシ(1本) |
| EA928CC-22SA 320mm フラットデッキブラシ(1本) |
| EA928CC-26A 200mm 交換用ヘッド |
| EA928CC-27A 300mm 交換用ヘッド |
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA928CC-26A : 200mm 交換用ヘッド |
