詳細表示

このページのURL:

品番 : EA928CC-2A

品名 : 1505mm 道路ほうき (5本)

仕様

メーカー テラモト 型番 CL-831-020-0
毛丈 155mm 材質 穂先:赤シダ100%、
柄:スチールにポリエチレン接着被膜
穂先幅(mm) 240 全長(mm) 1505
入数 5本 重量 約540g(1本あたり)
コシが強く、重たいゴミも手軽に掃けます。
追加説明
カタログ価格

10,100 (税抜)/ 11,110 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 12

(2026/09/02 05:51現在)

商品入数 5 販売単位
カタログページ 2384ページ
バリエーション一覧
EA928CC-2A 1505mm 道路ほうき (5本)
EA928CC-2SA 1505mm 道路ほうき
メイン画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top