詳細表示

このページのURL:

品番 : EA928CC-42

品名 : 450x1380mm 床洗浄ブラシ(ラバー付/2本)

1本2役なので洗浄と水切りができ、収納スペースは1本分

仕様

メーカー テラモト 型番 CL-412-045-0
全長 1380mm 毛丈 40mm
ブラシ幅(W) 450mm ブラシ幅(D) 26mm
ラバー部 奥行:68mm、厚み:15mm 材質 ヘッド:スチールにクロメートメッキ、先ゴム:ネオプレーン、毛:塩化ビニール、柄:φ25.4mmスチールパイプ(ポリエチレン接着被膜)
重量 約1100g/1本 入数 2本
ブラシで洗い、ゴムで汚水を取り除く、1本2役の便利なペアブラシ
柄の先端は回転キャップ付き
追加説明
カタログ価格

8,140 円(税抜)/ 8,954 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/11/12 12:48現在)

商品入数 2 販売単位 St
カタログページ 2389ページ
バリエーション一覧
EA928CC-41 330x1380mm 床洗浄ブラシ(ラバー付/2本)
EA928CC-42 450x1380mm 床洗浄ブラシ(ラバー付/2本)
ウェブカタログ画像
  • メッキの種類
  • ゴムで汚水処理に
  • ブラシで洗う

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top