詳細表示

このページのURL:

品番 : EA928CC-49

品名 : 173x1320mm デッキブラシ(5本)

この商品はお客様組み立て品です。

仕様

メーカー テラモト 型番 CL-416-000-0
※注意※ 【お客様組立品】 用途 玄関やガレージ、トイレなどのコンクリートやタイルの汚れなどに
ブラシサイズ(mm) 173×65 毛丈(mm) 45
全長(mm) 1320 入数 5本
材質 ヘッド:天然木・スチールにクロームメッキ、
毛:ポリエステル(再生樹脂)、
柄:φ22.2mmスチールパイプ(ポリエチレン接着被膜)
重量 620g
柄の先端は回転キャップ付き
環境配慮商品
塩ビ不使用
再生素材
追加説明
カタログ価格

9,460 (税抜)/ 10,406 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/09/15 04:46現在)

商品入数 5 販売単位
カタログページ 2389ページ
バリエーション一覧
EA928CC-49 173x1320mm デッキブラシ(5本)
EA928CC-50 [EA928CC-49用] 替ブラシ
ウェブカタログ画像
  • メッキの種類

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top