品番 : EA928CC-67S
品名 : 300x1343mm 自在ほうき
仕様
| メーカー | テラモト | 型番 | CL-746-230-0 |
|---|---|---|---|
| 用途 | 糸くずや毛髪などの軽いゴミ、砂や小石などの重いゴミなどに | 全長 | 1343mm |
| 毛丈 | 40mm | 幅 | 300mm |
| 重量 | 約365g | 柄の太さ | φ22.2mm |
| 入数 | 1本 | 材質 | 頭:ABS樹脂、穂先:ナイロン・ポリエステル、柄:アルミパイプ |
| 硬・軟の毛先が混ざっているので、軽いゴミ・重いゴミを同時に掃き出します。 | |||
| 屋内・屋外を問わずお使い頂けます。 | |||
| 白色の柔かい毛は、糸くずや髪の毛などの軽いゴミを掃き取り、グレーの硬い毛はこびりついた、汚れや砂・小石などの重いゴミを掃き取ります。 | |||
| ブラシの両サイドは斜め形状になっているので、階段の隅に溜まったゴミもきれいに掃き出します。 | |||
| 2色の毛先には段差をつけ、タイルの目地や床のすき間に、柔かい毛先が入りこみ、溜まったゴミも快適に掃き出します。 | |||
| 柄は180°自在に角度が変わり、適切な角度で軽く止まるのでヘッドは常に床にフィットします。 | |||
| 塩ビ不使用 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,760 円(税抜)/ 3,036 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/09/02 05:35現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 2386ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA928CC-67 300x1343mm 自在ほうき(5本) |
| EA928CC-67B ほうき頭・交換用(EA928CC-67用) |
| EA928CC-67S 300x1343mm 自在ほうき |
| その他関連 | |
|---|---|
| 関連商品 | EA928BJ-101 : 毛カキブラシ |
| 関連商品 | EA928BJ-102 : 毛カキブラシ(ステンレス製) |
ウェブカタログ画像
拡大
商品動画
