詳細表示

このページのURL:

品番 : EA928CE-36

品名 : 510x1170x1020mm ビルメンカート

この商品はお客様組み立て品です。

仕様

メーカー 山崎産業(CONDOR) 型番 C331-000X-MB
※注意※ 【お客様組立品】 用途 大型の商業・公共施設などに
本体サイズ 510(W)×1170(D)×1020(H)mm 重量 17kg
材質 本体:スチールパイプ
トレイ・バケツ:ポリプロピレン
ダストパック:ナイロン
付属品 トレイ2個、小物入れバケツ(12L)2個、
ダストパック(80L)1枚、
モップキャッチ1個
走行時にも小物が落ちにくい深型トレー
スクイザーもすっきり収まる大型トレー
装着位置を変えられるモップキャッチ付き
清掃用品は含まれません。
追加説明
カタログ価格

84,200 (税抜)/ 92,620 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/03/20 08:27現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2399ページ

代替品

EA928CE-2
  • 品番

    EA928CE-2

  • コメント

    仕様確認してください。

ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top