詳細表示

このページのURL:

品番 : EA928CX-104

品名 : 365x365x1400mm ポールハンガー

この商品はお客様組み立て品です。
ハンガーを並べて収納

仕様

メーカー 山崎実業 型番 4081
※注意※ 【お客様組立品】 サイズ 365(W)×365(D)×1400(H)mm
耐荷重 ハンガー:約10kg
フック1つあたり:約2kg
重量 5.2kg
材質 本体:スチール(粉体塗装)
キャップ:ポリプロピレン
付属品 六角レンチ
カバンを掛けられるフック付き
ロングコートやワンピースなどの丈の長い衣類もたっぷり収納可能
ハンガーをハンガーラックのように横並びで掛けることができるので服の選別が楽にできます。
追加説明
カタログ価格

8,000 (税抜)/ 8,800 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2025/11/02 23:29現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2163ページ
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top