詳細表示

このページのURL:

品番 : EA928CX-105

品名 : 485x315x1600mm コートハンガー

仕様

メーカー 山崎実業 型番 5551
シリーズ tower(タワー) サイズ 485×315×1,600(H)mm
耐荷重 バー1本につき2.5kg 重量(g) 1200
材質 本体:スチール(粉体塗装)
バー:天然木
クッション:シリコーン
部屋の隅に立て掛けて使う、木と鉄の組み合わせが上品なコートハンガー
シリコーンのクッションが付いているから、接地面を傷めません。
ハンガー部分の先端には掛けたハンガーの滑り落ちを防止するストッパー付
追加説明
カタログ価格

3,970 (税抜)/ 4,367 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 10

(2026/04/03 22:21現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2106ページ

代替品

EA928CX-104
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top