品番 : EA928CY-15
品名 : 610x340x308mm 洗濯ハンガー(ステンレス製)
仕様
| メーカー | アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA) | 型番 | PIH-50SH |
|---|---|---|---|
| サイズ | 610(W)×340(D)×308(H)mm | 材質 | ステンレス |
| ピンチ | 50個 | ||
| 360°回転式ネック | |||
| さびに強く屋外で使用しても長持ちするオールステンレス素材 | |||
| ピンチのつまみ部分がリングで繋がっているので、洗濯物やピンチがからまりにくい構造です。 | |||
| 強風でも外れる心配がない外れ防止フック付き | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,200 円(税抜)/ 3,520 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 9 (2026/10/16 11:29現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2104ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA928CY-14 490x340x295mm 洗濯ハンガー(ステンレス製) |
| EA928CY-15 610x340x308mm 洗濯ハンガー(ステンレス製) |
ウェブカタログ画像
拡大
