品番 : EA928CY-19
品名 : 870x400x425mm 洗濯ハンガー
仕様
| サイズ | 使用時:870(W)×400(D)×425(H)mm 収納時:400(W)×95(D)×460(H)mm |
重量 | 約1200g |
|---|---|---|---|
| ピンチ | 52個(レギュラーピンチ:32個、フラットピンチ:20個) | 材質 | フレーム、キャッチ、ピンチ:ポリプロピレン バネ、ピンチ紐:硬鋼線、亜鉛めっき ワイヤー:被膜鉄線 |
| 下折れタイプ | |||
| 直径2.6~4cmまでの物干し竿に対応 | |||
| 丈夫さを重視。ジーンズなら6本干せます! | |||
| ピンチは金属スナップで取替えも簡単にできます。 | |||
| 肉厚でねじれにくい枠形状とデザイン 本体に被膜鉄線を使用、ピンチにも金属吊りヒモを使用した頑丈仕様 |
|||
| 内枠にフラットピンチを配列 ピンチの内側に凸凹がないのでギザギザ跡が残りません。 デリケートな洗濯物などの隠し干しに最適です。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,220 円(税抜)/ 4,642 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/11/21 12:09現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2104ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA928CY-18 800x400x340mm 洗濯ハンガー |
| EA928CY-19 870x400x425mm 洗濯ハンガー |
ウェブカタログ画像
拡大
