詳細表示

このページのURL:

品番 : EA928D-2B

品名 : 95x230mm 替パッドホルダー

仕様

サイズ 95×230mm 材質 ポリプロピレン
入数 1個
EA928D-2、旧EA928D-3用パッドホルダー
裏面は強力ナイロンマジックテープを使用。モップの取外しが簡単にできます。
※別売のモップ(EA928D-8A)や、たわし(EA928D-9A)と組み合わせてご使用ください。
※本商品はパッドホルダーのみです。(ハンドル別売)
追加説明
カタログ価格

2,450 (税抜)/ 2,695 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/05/24 08:06現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2377ページ
バリエーション一覧
EA928D-2 1350mm 木製モップハンドル
EA928D-2B 95x230mm 替パッドホルダー
ウェブカタログ画像
  • 裏面

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top