品番 : EA928D-4
品名 : M95x225mm ハンディーパッドホルダー
仕様
| サイズ | 225×95mm | 材質 | ポリプロピレン |
|---|---|---|---|
| 重量 | 266g | ||
| ハンディタイプのパッドホルダー | |||
| 裏面は強力ナイロンマジックテープを使用。モップの取外しが簡単にできます。 | |||
| 片側にヘラ付き | |||
| ※別売のモップ(EA928D-8A)や、たわし(EA928D-9A)と組み合わせてご使用ください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,450 円(税抜)/ 2,695 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 20 (2026/07/31 15:33現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2377ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA928D-8A : 120x260mm モップ(ワックス用/5枚) |
| オプション | EA928D-9A : 250x115x25mm たわし(5枚) |
ウェブカタログ画像
拡大
