品番 : EA928D-8A
品名 : 120x260mm モップ(ワックス用/5枚)
仕様
| サイズ | 260×120mm | 材質 | ポリエステル・ナイロン |
|---|---|---|---|
| 入数 | 5枚 | ||
| EA928D-1、EA928D-2、旧EA928D-3、EA928D-4、EA928D-2B用モップ | |||
| 汎用ワックスに | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
8,000 円(税抜)/ 8,800 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 9 (2026/07/31 17:13現在) |
||||
| 商品入数 | 5 | 販売単位 | PK | ||
| カタログページ | 2377ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA928D-1 : 980-1600mm 伸縮モップハンドル |
| 本体 | EA928D-2 : 1350mm 木製モップハンドル |
| 本体 | EA928D-4 : M95x225mm ハンディーパッドホルダー |
| 本体 | EA928D-2B : 95x230mm 替パッドホルダー |
ウェブカタログ画像
拡大
●入数:5枚
