詳細表示

このページのURL:

品番 : EA928DE-103

品名 : 935x200mm マイクロクロスパッド(30枚)

仕様

メーカー 山崎産業(CONDOR) 型番 C75-15-090X-MB
商品名 プロテック マイクロクロス 用途 除塵清掃などに
サイズ 200×935mm 材質 PE、再生PET
入数 30枚
カラ拭き用
除塵清掃に幅広く使えるスタンダードタイプ。
波目エンボス
捕まえた砂やホコリを逃がしません。
フレアーカット
細かなホコリや髪の毛をしっかり捕らえます。
塩ビ不使用
追加説明
カタログ価格

2,570 (税抜)/ 2,827 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 5

(2026/06/30 01:40現在)

商品入数 30 販売単位
カタログページ 2373ページ
バリエーション一覧
EA928DE-101 475x200mm マイクロクロスパッド(30枚)
EA928DE-102 635x200mm マイクロクロスパッド(30枚)
EA928DE-103 935x200mm マイクロクロスパッド(30枚)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top