品番 : EA928DE-106
品名 : 635x200mm マイクロクロスパッド(木床用/30枚)
仕様
メーカー | 山崎産業(CONDOR) | 型番 | MO362-060X-MB |
---|---|---|---|
商品名 | プロテック マイクロクロス | 用途 | 体育館やフローリング、多少の凹凸のある床面の清掃に |
サイズ | 200×635mm | 入数 | 30枚 |
材質 | PE、再生PET | ||
から拭き用 | |||
木床用タイプ | |||
厚手タイプ 厚手クロスで耐久性がメーカー従来品の2倍。 |
|||
波目エンボス 砂、ホコリをクロス全面でしっかり捕らえ着塵力UP。 |
|||
小さな凸凹やPタイルの溝もスッキリきれいに。 | |||
塩ビ不使用 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,970 円(税抜)/ 3,267 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 3 (2025/08/04 06:58現在) |
||||
商品入数 | 30 | 販売単位 | 箱 | ||
カタログページ | 2433ページ |
代替品
![]() |
|
バリエーション一覧 |
---|
EA928DE-106 635x200mm マイクロクロスパッド(木床用/30枚) |
EA928DE-107 935x200mm マイクロクロスパッド(木床用/30枚) |
その他関連 | |
---|---|
本体 | EA928DE-52 : 600x1420mm ダスターモップハンドル |
本体 | EA928AY-358 : 605mm モップホルダー |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)
※30枚入