品番 : EA928DE-117
品名 : 660x205mm マイクロファイバーパッド(水拭き兼用)
仕様
| メーカー | 山崎産業(CONDOR) | 型番 | MO512-060X-MB |
|---|---|---|---|
| 商品名 | プロテック マイクロファイバーパッド再生 WT | サイズ | 205×660mm |
| 重量 | 約55g | 材質 | マイクロファイバー:ポリエステル・ナイロン |
| 洗って繰り返し使用できる再生タイプ | |||
| 水拭き・カラ拭き用 水拭きもカラ拭きもできるマイクロファイバー素材が洗剤なしでも強力に汚れをかき取ります。 |
|||
| マイクロファイバーが、こびり付いた汚れもスムーズにかき取ります。 洗剤を使わずにこびり付いた汚れや油分を繊維の中に取り込みます。 |
|||
| 水拭き時でも軽い操作感。乾拭きも可能。 ポリエステルのループパイルとマイクロファイバーを交互に配して、水拭き抵抗を減らし、作業もスムーズに行えます。 |
|||
| 塩ビ不使用 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,880 円(税抜)/ 2,068 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 36 (2026/09/18 01:07現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 2373ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA928DE-116 480x205mm マイクロファイバーパッド(水拭き兼用) |
| EA928DE-117 660x205mm マイクロファイバーパッド(水拭き兼用) |
| EA928DE-118 960x205mm マイクロファイバーパッド(水拭き兼用) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA928DE-52 : 600x1420mm ダスターモップハンドル |
| 本体 | EA928AY-358 : 605mm モップホルダー |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像はEA928DE-116です。
