品番 : EA928DE-13
品名 : 415x90mm/1340mm フロアーモップ(白)
仕様
| メーカー | 山崎産業(CONDOR) | 型番 | MO517-000U-MB |
|---|---|---|---|
| 商品名 | HGワイドフレッシュモップ | 用途 | 床面・壁面清拭清掃に |
| ヘッドサイズ | 415×90mm | 全長 | 1340mm |
| 重量 | 約620g | 材質 | 柄:ステンレス プレート:PP |
| 色 | 白 | ||
| 高圧蒸気滅菌、薬品(次亜塩素酸ナトリウム)消毒対応 | |||
| 床面・壁面清拭清掃用ワンタッチモップ。衛生管理に適したフラットタイプ。 | |||
| 足でボタンを踏み、本体を引き上げるだけでモップが外れます。手を使わず取替えられるので、衛生的です。 | |||
| 樹脂部分は抗菌加工・ハンドル部分はステンレス製で耐薬品性・耐腐食性・耐熱性があります。 | |||
| 管理区域ごとに清掃ツールを色分けする事で効果的な衛生管理が可能です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
6,170 円(税抜)/ 6,787 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 14 (2025/11/03 11:40現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 2433ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA928DE-11 415x90mm/1340mm フロアーモップ(青) |
| EA928DE-12 415x90mm/1340mm フロアーモップ(緑) |
| EA928DE-13 415x90mm/1340mm フロアーモップ(白) |
| EA928DE-14 415x90mm/1340mm フロアーモップ(黄) |
| EA928DE-15 415x90mm/1340mm フロアーモップ(赤) |
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA928DE-23 : [EA928DE-13用] 460x150mm 替モップ(白) |
ウェブカタログ画像
拡大
※モップは別売です。

