詳細表示

このページのURL:

品番 : EA928DE-161

品名 : 226x150mm モップカバー(頑固汚れ用/イエロー)

仕様

モップサイズ 約250×130mm モップ厚み 約30mm
重量 50g 材質 ポリエステル、ポリアミド
色 イエロー
フレキシフレーム専用のカバー
スクラブストライプが頑固な汚れをしっかり除去し、グラウトラインや隅の掃除にも効果的。
高密度マイクロファイバーがホコリや菌をしっかりキャッチ
柔軟なフレーム設計で浴槽やタイルの曲面にもフィットします。
洗剤なしでも優れた清掃効果を発揮します。
耐久性に優れ、500回の洗濯にも対応。
繰り返し使用可能でコストパフォーマンスに優れます。
追加説明
カタログ価格

1,330 円(税抜)/ 1,463 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/11/04 01:52現在)

商品入数 1 販売単位 枚
バリエーション一覧
EA928DE-161 226x150mm モップカバー(頑固汚れ用/イエロー)
EA928DE-162 310x150mm モップカバー(多目的用/ホワイト)
EA928DE-163 270x140mm モップカバー(水拭き用/ブルー)
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top