品番 : EA928DE-76
品名 : 510x145mm 替モップ(青)
仕様
| メーカー | 山崎産業(CONDOR) | 型番 | MO747-045X-MB |
|---|---|---|---|
| 商品名 | プロテックスレンダーラーグN (タグ付) | 用途 | 商業施設、駅、病院など清潔が求められる施設の床(フローリング、CF、大理石など)に。 |
| サイズ | 510×145mm | 重量 | 105g |
| カラー | ブルー | 材質 | ポリエステル、ナイロン |
| 適合ハンドル | EA928DE-61 | ||
| 乾拭き・湿り拭き・水拭き | |||
| フリンジなしのスタンダードタイプ。 | |||
| ホコリ保持力が大幅アップ!広範囲の湿り拭きに適した高機能ラーグ。 | |||
| マイクロファイバーの超極細繊維が細部の汚れを書きとります。拭き取り面にかための繊維を入れることでスムーズな動きを実現。 | |||
| 手絞りもでき、洗濯機で脱水すれば湿り拭きに使用できます。 | |||
| 5色のタグ付き 不要タグを切り取ればゾーニングにも対応可能 |
|||
| ※掻き取り性能を高めているため床材によっては動きが重くなることがあります。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,680 円(税抜)/ 1,848 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/04 01:22現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 2373ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA928DE-76 510x145mm 替モップ(青) |
| EA928DE-77 660x145mm 替モップ(青) |
| EA928DE-78 960x145mm 替モップ(青) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA928DE-61 : 450/1420mm フロアーモップ(青) |
ウェブカタログ画像
拡大
