品番 : EA928DE-83
品名 : 900/1420mm フロアーモップ(フリンジ付)
仕様
| メーカー | 山崎産業(CONDOR) | 型番 | ※ESCOオリジナルセット品 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | プロテックスレンダーモップ | 用途 | 床掃除に |
| セット内容 | モップ柄×1本 モップ×2個 |
ヘッドサイズ | 900×100mm |
| モップサイズ | 1070×240mm | 全長 | 1420mm |
| 重量 | 1570g | 材質 | 柄:アルミパイプ(φ22mm) ヘッド:アルミ モップ:ポリエステル、ナイロン |
| 薄型アルミプレート採用の低重心設計 重心を下げたことで安定し、作業性が向上しました。広範囲の湿り拭きが効率良く行えます。 |
|||
| ハンドルロック機構 ハンドロックを切り替えることで、プレートの横方向のフラつきを抑えられ、広いフロアでも楽に作業できます。 |
|||
| ハンドルをフリーにすることで前後左右180度倒すことができるため、狭いスペースも手際よく清掃できます。 | |||
| 面ファスナーでラーグの着脱が簡単。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
19,700 円(税抜)/ 21,670 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/11/04 01:22現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | St | ||
| カタログページ | 2373ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA928DE-81 450/1420mm フロアーモップ(フリンジ付) |
| EA928DE-82 600/1420mm フロアーモップ(フリンジ付) |
| EA928DE-83 900/1420mm フロアーモップ(フリンジ付) |
| その他関連 | |
|---|---|
| セット商品 | EA928DE-63 : 900/1420mm フロアーモップ(青) |
| セット商品 | EA928DE-73 : 1070x240mm 替モップ(青) |
ウェブカタログ画像
拡大
代表画像
