詳細表示

このページのURL:

品番 : EA929A

品名 : 300x300mm/5kg タオルウエス

仕様

サイズ(mm) 約300×300 材質 綿100%
内容量 5kg 入数 約100枚前後(目安)
綿白タオル四方ミシン縫い
油も吸取ります。
※サイズは目安です。不揃いのため、約300~500×300~500mmまで上下します。
追加説明
カタログ価格

7,470 (税抜)/ 8,217 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 40

(2026/09/16 13:53現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0616ページ
バリエーション一覧
EA929A-1 300x300mm/1kg タオルウエス
EA929A 300x300mm/5kg タオルウエス
ウェブカタログ画像
5kg入り
  • 5kg入り

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top