詳細表示

このページのURL:

品番 : EA929A-10B

品名 : ティシュペーパー(クリネックス/60箱)

仕様

メーカー 日本製紙クレシア(CRECiA) 型番 40442
商品名 クリネックス ティシュー パッケージサイズ 238×318×110mm
重量(1箱) 246g 材質 パルプ
枚数 180組入(360枚) 入数 60箱
原紙表面の繊維の凹凸を軽減する事で、よりやわらかく、なめらかな肌触りを実現しました。
ティシューが破れやすい方向の強度を高めることで、より丈夫に。
鼻炎や風邪、花粉症など、繰り返し鼻をかむ時期に、肌が痛くなりにくいので安心です。
森林認証紙(FSC)を使用しています。
追加説明
カタログ価格

8,190 円(税抜)/ 9,009 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 23

(2026/11/21 09:37現在)

商品入数 60 販売単位 CS
カタログページ 2119ページ
バリエーション一覧
EA929A-10 ティシュペーパー(クリネックス/5箱)
EA929A-10B ティシュペーパー(クリネックス/60箱)
ウェブカタログ画像
入数は60箱です。
  • 入数は60箱です。

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top