品番 : EA929AB-22
品名 : 406x584mm タオルウエス(4.5kg)
耐久性、高吸収性で洗濯機でも洗えます
仕様
サイズ(mm) | 406×584mm | 内容量 | 4.5kg(約40枚) |
---|---|---|---|
材質 | 綿 | ||
耐久性、高吸収性で洗濯機でも洗えます。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
7,580 円(税抜)/ 8,338 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/06/18 22:21現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 袋 | ||
カタログページ | 0625ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA929AB-21 406x584mm タオルウエス(2.02kg) |
EA929AB-22 406x584mm タオルウエス(4.5kg) |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)