品番 : EA929AC-11B
品名 : 280x239mm 工業用ワイパー(中厚/55枚・30巻)
水に強い中厚タイプ
仕様
| ワイパーサイズ | 280×239mm | 入数 | 30巻 |
|---|---|---|---|
| 吸水性が良く、丈夫で柔らかいワイパーロールです。 | |||
| 布のような感触 | |||
| お得な30巻セット | |||
| 汚れ、グリス、油の拭き取りに | |||
| 40%再生繊維使用 | |||
| 1巻あたり55枚です。 | |||
| 青色でグリースや泥を拭き取る際に汚れが目立ちにくいワイパーです。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
31,600 円(税抜)/ 34,760 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 13 (2026/09/27 20:47現在) |
||||
| 商品入数 | 30 | 販売単位 | PK | ||
| カタログページ | 0617ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA929AC-11B 280x239mm 工業用ワイパー(中厚/55枚・30巻) |
| EA929AC-11 280x239mm 工業用ワイパー(中厚/55枚) |
