詳細表示

このページのURL:

品番 : EA929AC-16

品名 : 280x239mm 工業用ワイパー(中厚/55枚)

仕様

ペーパータオルサイズ 280×239mm 枚数 55枚
入数 1巻
省スペースのシングルロールタオル
ちぎりやすいミシン目入
吸収性が良く、丈夫で柔らかい手触り
最大45%のリサイクル繊維で作られています。
塗装、染色、窓掃除、一般的な掃除、その他ショップなどにも使えます。
追加説明
カタログ価格

1,190 円(税抜)/ 1,309 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 23

(2026/11/12 07:13現在)

商品入数 1 販売単位 巻
カタログページ 0617ページ
バリエーション一覧
EA929AC-16 280x239mm 工業用ワイパー(中厚/55枚)
EA929AC-16B 280x239mm 工業用ワイパー(中厚/55枚・30巻)
ウェブカタログ画像

商品動画

資料

SDS英語
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top