詳細表示

このページのURL:

品番 : EA929AC-34B

品名 : 216x420mm 工業用ワイパー(薄/135枚/8箱)

環境にやさしいワイパーです

仕様

入数 8箱 ワイパーサイズ 216×420mm 
1箱135枚入
軽作業用万能ワイパー
薄手タイプ
布の様な感触
40%再生繊維使用
水にぬれても丈夫です。
吸水性があり、水に強いため濡れてもばらばらになりません。
汚れやグリス、油、水溶性液体などの拭き取りに
EPAの調達ガイドラインに準拠した使用済みリサイクル繊維、産業用のリサイクル繊維で作られており、環境に配慮しながらも高性能を維持しています。
追加説明
カタログ価格

23,000 円(税抜)/ 25,300 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 11

(2026/11/14 10:26現在)

商品入数 8 販売単位 BOX
カタログページ 0616ページ
バリエーション一覧
EA929AC-34 216x420mm 工業用ワイパー(薄/135枚入)
EA929AC-34B 216x420mm 工業用ワイパー(薄/135枚/8箱)
ウェブカタログ画像
  • 順次パッケージ切替予定

資料

SDS英語
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top