品番 : EA929AC-35AB
品名 : 216x420mm 工業用ワイパー(厚/126枚/8箱)
強度があるので工場で使用するのに最適です
仕様
| ワイパーサイズ | 216×420mm | 入数 | (1箱:126枚入り)×8箱 |
|---|---|---|---|
| 厚手タイプ | |||
| 布の様な感触 | |||
| 25%再生繊維使用 | |||
| 取り出しやすいポップアップ式 | |||
| 毛羽立ちにくく、スポンジのように汚れを吸収します。 | |||
| 強度があるので工場で使用するのに最適です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
26,100 円(税抜)/ 28,710 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2026/11/12 07:19現在) |
||||
| 商品入数 | 8 | 販売単位 | BOX | ||
| カタログページ | 0617ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA929AC-35A 216x420mm 工業用ワイパー(厚/126枚) |
| EA929AC-35AB 216x420mm 工業用ワイパー(厚/126枚/8箱) |
