詳細表示

このページのURL:

品番 : EA929AC-38

品名 : 216x420mm 工業用ワイパー(特厚/100枚)

青色でグリースや泥を拭き取る際に汚れが目立ちにくいワイパーです

仕様

入数 1箱 ワイパーサイズ 216×420mm
カラー ブルー
1箱100枚入
グリースや金属加工油などの汚れに
25%再生セルロース繊維使用
しっかり厚みがあり、布のような感触で繊維くずが出にくい丈夫なワイパーです。
取り出しやすいポップアップ式
特厚タイプ
追加説明
カタログ価格

3,410 (税抜)/ 3,751 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 16

(2026/02/06 14:13現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0617ページ
バリエーション一覧
EA929AC-38 216x420mm 工業用ワイパー(特厚/100枚)
EA929AC-38B 216x420mm 工業用ワイパー(特厚/100枚/8箱)
ウェブカタログ画像

資料

SDS英語
  1. PDF
チラシ
  1. PDF
サブ画像
  1. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top