品番 : EA929AC-4
品名 : 9.1kg シーツウエス
布が袋で圧縮された状態で入っているので、コンパクトで持ち運びやすい
仕様
| サイズ | 約508×635mm(ハギレ) | 内容量 | 9.1kg |
|---|---|---|---|
| 材質 | 70% コットン、 30% ポリエステル |
||
| シーツから作られたリサイクルウエスです。 | |||
| 糸くずが出にくい仕様です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
8,330 円(税抜)/ 9,163 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 300 (2026/08/03 21:30現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 0616ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA929AC-1 2.2kg シーツウエス |
| EA929AC-4 9.1kg シーツウエス |
ウェブカタログ画像
拡大
