詳細表示

このページのURL:

品番 : EA929AC-46

品名 : 254x305mm 工業用ワイパー(中厚/200枚)

ブラケット付なので壁に取付けて使用できます

仕様

クロスサイズ 254×305mm ケースサイズ φ220×250(H)mm(突起部分は除く)
入数 200枚
ほこりを掃除したり、手や顔を拭いたり、多目的用途に使える万能性メカニックタオル
中厚タイプ
40%再生繊維使用
布のような感触で水にぬれても丈夫。使いやすくベーシックなワイパー
取り出しやすいポップアップ式
メカニックタオルはミシン目がついているため、取り出した際にちぎりやすいです。
青色でグリースや泥を拭き取る際に汚れが目立ちにくいワイパーです。
容器は耐水性です。きっちりフタを閉じておけば、中身のクロスは濡れません。
付属のブラケットで棚や壁、サービスカーに取り付けが可能。逆さでも使用できます。
ワイパーは詰替え可能です(替ワイパー:EA929AC-46A)
追加説明
カタログ価格

6,590 円(税抜)/ 7,249 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 46

(2026/11/03 07:03現在)

商品入数 1 販売単位 BAG
カタログページ 0617ページ
バリエーション一覧
EA929AC-46 254x305mm 工業用ワイパー(中厚/200枚)
EA929AC-46A 254x305mm 工業用ワイパー(詰替え用/中厚)
ウェブカタログ画像
  • 中身は詰替え可能
  • ブラケット付なので壁に取付けて使用できます。
  • 耐水性のある容器
  • ワイパーは詰替え可能です(替ワイパー:EA929AC-46A)

商品動画

資料

SDS英語
  1. PDF
商品説明
  1. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top