詳細表示

このページのURL:

品番 : EA929AC-47B

品名 : 254x305mm 工業用ワイパー(300枚)

仕様

名称 本体 ワイパーサイズ 254×305mm
ケースサイズ 460×241×283 付属品 壁掛け用ブラケット、取り付け金具
入数 300枚
工業用厚手ワイパー
取り出しやすいポップアップ式
機械の拭き取り、大量のこぼれ、粗い表面の拭き取りなど、中程度から重度の拭き取り作業に最適
毛羽立ちにくく、スポンジのように汚れを吸収します。
50%再生繊維使用
容器は耐水性でフタをとじておけば中身のワイパーが濡れることがありません。
ワイパーは詰替え可能です。
追加説明
カタログ価格

8,700 円(税抜)/ 9,570 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 20

(2026/11/03 06:34現在)

商品入数 1 販売単位 個
バリエーション一覧
EA929AC-47B 254x305mm 工業用ワイパー(300枚)
EA929AC-47C 254x305mm 工業用ワイパー(詰替用/300枚)
ウェブカタログ画像

商品動画

工業用ワイパー 商品紹介動画 工業用ワイパー 商品紹介動画

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top