品番 : EA929AC-5
品名 : 9.1kg タオルウエス
布が袋で圧縮された状態で入っているので、コンパクトで持ち運びやすい
仕様
| サイズ | 約381×610mm(ハギレ) | 内容量 | 9.1kg |
|---|---|---|---|
| 材質 | 100% コットン | ||
| 高級タオルのリサイクルウエスです。 | |||
| 拭き取り、磨き上げ、清掃作業に最適です。 | |||
| 厚手で、吸収力に優れています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
15,900 円(税抜)/ 17,490 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 35 (2026/11/03 09:00現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 0616ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA929AC-2 2.2kg タオルウエス |
| EA929AC-5 9.1kg タオルウエス |
ウェブカタログ画像
拡大
