品番 : EA929AC-50
品名 : 225x238x340mm 壁掛けディスペンサー(ワイパー用)
耐久性と耐衝撃性に優れています
仕様
| サイズ | 254×349×267mm | 重量 | 1.36kg |
|---|---|---|---|
| 色 | 黒 | 材質 | プラスチック |
| こまめな詰替えが不要な大容量タイプ | |||
| 耐久性と耐衝撃性に優れています | |||
| ワイパー取り出し口のサイズは調整可能。様々な厚みに対応できます。 | |||
| 壁かけ用 | |||
| 鍵付き | |||
| ワイパーロール別売 | |||
| 詰替え可能ワイパー | EA929AC-32(薄手タイプ/白)、EA929AC-42(特厚タイプ/白)、EA929AC-46A(中厚タイプ/青) | ||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
10,600 円(税抜)/ 11,660 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/05/14 12:01現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0617ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA929AC-32 : 254x305mm 工業用ワイパー(詰替え用/薄) |
| 本体 | EA929AC-42 : 254x305mm 工業用ワイパー(詰替え用/特厚) |
| 本体 | EA929AC-46A : 254x305mm 工業用ワイパー(詰替え用/中厚) |
ウェブカタログ画像
拡大
商品動画
