詳細表示

このページのURL:

品番 : EA929AC-32

品名 : 254x305mm 工業用ワイパー(詰替え用/薄)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
ブラケット付で壁に取り付けて使用できます

仕様

ワイパーサイズ 254×305mm 入数 275枚
軽作業用万能クロス
布の様な感触
水にぬれても丈夫です。
工業用ワイパー(EA929AC-31)に詰め替えられます。
そのままでも使用可能。
汚れ、グリス、油、水溶性液体に
45%再生繊維使用
追加説明
カタログ価格

4,850 (税抜)/ 5,335 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/10/19 06:29現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0627ページ

代替品

EA929AC-46A
  • 品番

    EA929AC-46A

  • コメント

    違い:厚み・入数

バリエーション一覧
EA929AC-31 254x305mm 工業用ワイパー(薄/275枚)
EA929AC-32 254x305mm 工業用ワイパー(詰替え用/薄)
ウェブカタログ画像
  • そのままでも使用可能
  • 詰替え可能(本体:EA929AC-31)

商品動画

資料

SDS英語
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top