詳細表示

このページのURL:

品番 : EA929AC-31

品名 : 254x305mm 工業用ワイパー(薄/275枚)

ブラケット付で壁に取り付けて使用できます

仕様

ワイパーサイズ 254×305mm 入数 275枚
ケースサイズ φ220×280(H)mm(突起部分は除く)
軽作業用万能クロス
薄手タイプ
布の様な感触
水にぬれても丈夫です。
汚れ、グリス、油、水溶性液体に
付属のブラケットで棚や壁、サービスカーに取り付けが可能。逆さでも使用できます。
容器は耐水性でフタをとじておけば中身のワイパーが濡れることがありません。
ワイパーは詰替え可能(替ワイパー:EA929AC-32)
45%再生繊維使用
追加説明
カタログ価格

6,780 (税抜)/ 7,458 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 6

(2025/10/19 13:26現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0627ページ
バリエーション一覧
EA929AC-31 254x305mm 工業用ワイパー(薄/275枚)
EA929AC-32 254x305mm 工業用ワイパー(詰替え用/薄)
ウェブカタログ画像
  • 耐水性のある容器
  • 付属のブラケットを使って壁に取り付け可能

商品動画

資料

SDS英語
  1. PDF
サブ画像
  1. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top