品番 : EA929AC-62
品名 : 241x419mm 工業用ワイパー(耐溶剤/特厚/100枚)
青色でグリースや泥を拭き取る際に汚れが目立ちにくいワイパーです
仕様
入数 | 1箱 | ワイパーサイズ | 241×419mm |
---|---|---|---|
カラー | 青 | ||
1箱100枚入 | |||
溶剤の拭き取りや表面が粗い場所の拭き取りに | |||
繊維くずが出にくくなっています。 | |||
青色でグリースや泥を拭き取る際に汚れが目立ちにくいワイパーです。 | |||
特厚タイプ | |||
ポリプロピレン繊維とセルロース繊維を高圧噴射で織り込んだ溶剤に強いワイパーです。 | |||
EA929AC-61より溶剤に強く、耐久性にも優れたワイパーです。 | |||
取り出しやすいポップアップ式 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,990 円(税抜)/ 3,289 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 4 (2025/10/19 13:56現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 箱 | ||
カタログページ | 0626ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA929AC-62 241x419mm 工業用ワイパー(耐溶剤/特厚/100枚) |
EA929AC-62B 241x419mm 工業用ワイパー(耐溶剤/特厚/8箱) |