品番 : EA929AD-11
品名 : トイレットペーパー(シングル/100m/72ロール)
仕様
| メーカー | エリエール | 型番 | 21001138 |
|---|---|---|---|
| シリーズ | i:na(イーナ) | 仕様 | シングル |
| 材質 | パルプ100% | ロール長さ | 100m |
| ロール幅 | 106mm | 枚数 | 12ロール(1パック) |
| 入数 | 72ロール(6パック) | ||
| 長さ2倍巻(シングル100m)でたっぷり長持ち。※1ロールの長さシングル50mとの比較 | |||
| ペーパーの交換回数の軽減。 | |||
| 握りやすく、開けやすい取手形状 | |||
| 無香料タイプ | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
7,620 円(税抜)/ 8,382 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 28 (2026/08/02 18:45現在) |
||||
| 商品入数 | 72 | 販売単位 | 箱 | ||
| カタログページ | 2122ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA929AD-11 トイレットペーパー(シングル/100m/72ロール) |
| EA929AD-12 トイレットペーパー(ダブル/50m/72ロール) |
