詳細表示

このページのURL:

品番 : EA929AD-212A

品名 : トイレ処理セット(50回分)

仕様

メーカー アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA) 型番 BTS10-50
セット内容 凝固剤×50
汚物袋(650×500mm)×55
防臭袋(300×600mm)×12
使用期限 15年
※アイリス工場出荷時点で15年の保管期限を確保
重量(g) 1500 材質 凝固剤:ポリマー・抗菌剤
汚物袋・防臭袋:PE
災害時や断水時にすぐに使えるトイレ処理用凝固剤と汚物袋のセット50回分
保存期間が15年と長期保存が可能なため、安心して備蓄できます。
凝固剤をふりかけると汚物を素早く固めることができます。
抗菌率99%
緊急時やアウトドアなど様々なシーンで活躍します。
【使用方法】
1:便座を上げ、便器に汚物袋を1枚かぶせる(便器カバー用)。
2:便座の上に汚物袋をもう1枚かぶせる(排泄用)。
3:排泄後、凝固剤(1回分)をふりかける。
4:排泄用袋を取り出し、開口部を結ぶ。その後防臭袋に入れ(※)、廃棄する。(※目安:防臭袋1枚につき5回分)
追加説明
カタログ価格

4,080 円(税抜)/ 4,488 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 6

(2026/11/01 07:17現在)

商品入数 1 販売単位 St
バリエーション一覧
EA929AD-210B トイレ処理セット(5回分)
EA929AD-212A トイレ処理セット(50回分)
EA929AD-213A トイレ処理セット(100回分)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top