品番 : EA929AD-231
品名 : 非常用携帯トイレ(18回分)
仕様
| 用途 | 災害(地震)、アウトドア・レジャー、車の渋滞、入院介護などに | セット内容 | 尿凝固剤入り袋×18 |
|---|---|---|---|
| 吸収量 | 600ml | サイズ | 本体:155(W)×4(D)×235(H)mm |
| 成分 | ポリエチレン、高分子吸水樹脂 | ||
| オシッコを素早く固めてニオイを包む携帯ミニトイレ | |||
| 小さくコンパクトに折り畳めるので携帯に便利。 | |||
| 受け口は発泡体で適度な硬さがあり使いやすい形状です。 | |||
| 蓄尿袋はポリエチレンの表面に不織布を貼り付けており、肌に優しく強度もあり安心です。 | |||
| ファスナー付きなので使用後密封できます。 | |||
| 安心の日本製。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,870 円(税抜)/ 3,157 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/10/29 05:40現在) |
||||
| 商品入数 | 18 | 販売単位 | 箱 | ||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA929AD-230 非常用携帯トイレ(大容量タイプ/2回分) |
| EA929AD-231 非常用携帯トイレ(18回分) |
