品番 : EA929AD-310
品名 : 385x405x395mm 非常用簡易トイレ
仕様
| メーカー | キャプテンスタッグ | 型番 | UW-5002 |
|---|---|---|---|
| サイズ(mm) | 385×405×395(H) |
収納サイズ | 385×60×770mm |
| 便座サイズ | 380×405mm | 座面高 | 395mm |
| 材質 | 便座:ポリプロピレン 脚:スチール(エポキシ粉体塗装) 滑り止めキャップ:ポリプロピレン |
耐荷重(kg) | 80 |
| 重量 | 2kg | ||
| 組立て簡単。防災用・災害時に便利。市販のポリ袋を取付れば、ご使用になれます。 | |||
| パイプ径 | 19mm | ||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,990 円(税抜)/ 5,489 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 7 (2026/11/01 10:42現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2352ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 関連商品 | EA929AD-212 : トイレ処理セット(凝固材・ビニール袋/50回分) |
| 関連商品 | EA929AD-213 : トイレ処理セット(凝固材・ビニール袋/100回分) |
ウェブカタログ画像
拡大
