品番 : EA929AD-213
品名 : トイレ処理セット(凝固材・ビニール袋/100回分)
仕様
メーカー | アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA) | 型番 | NBTS |
---|---|---|---|
セット内容 | 凝固材100袋・汚物袋102枚 | サイズ | パッケージ:180×270×110mm 汚物袋:650×500mm |
重量(g) | 2480 | 材質 | 吸水性ポリマー・消臭剤他 |
使用期限 | 未開封の状態で製造日から約10年間 ※約10年長期保存可能 |
使い方 | 1. 便器カバー用として便器に汚物袋を1枚かぶせます。 2. 排泄用袋として便座の上に汚物袋をもう1枚かぶせます。 3. 排便後、凝固剤(1回分)をふりかけます。 4. 排泄用袋を取り出し、開口部を結び、可燃ごみとして廃棄します。 ※凝固剤をふりかける前に、トイレットペーパーを入れてしまうと、水分を吸ってしまい固まりが弱くなる場合があります。 ※大便、嘔吐物、ティッシュ等が多くて固まりが弱い場合は、コップ1杯の水やお茶等を入れてください。 |
緊急時やアウトドアなどに | |||
災害時などでトイレが使えない時に役立つトイレ処理セット100回分です。 | |||
凝固剤をふりかけると汚物を素早く固めることができます。 | |||
約30秒で汚物を素早く固めるので、臭わず衛生的です。 | |||
使用後は可燃ゴミとして処分できます。 | |||
汚物袋を凝固剤より多めに同梱しているため、便座カバーとしてもお使いいただけます。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
9,600 円(税抜)/ 10,560 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/10/14 18:44現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 2413ページ 2523ページ |
代替品
![]() |
|
バリエーション一覧 |
---|
EA929AD-212 トイレ処理セット(凝固材・ビニール袋/50回分) |
EA929AD-213 トイレ処理セット(凝固材・ビニール袋/100回分) |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)
※100回分